pagina iniziale

DIETZEL - DIE061782 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜ 40/ - 061782

copiacopia
DIETZEL - DIE061782 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜ 40/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004249717

Codice prodotto

DIE061782

Cod. produttore

061782

Produttore

DIE

MBR, PE-Lichtwellenleiterschutzrohr biegsam, außen glatt, innen längsgerieft, ohne Muffe, schwarz (RAL 9005), zum Einblasen von Lichtwellenleitern, geprüfte Einblas-Belastbarkeit: 12 bar für 1 Stunde bei 35 °C, Standard-Nenndruck: 10 bar, Mehrfachbelegungsrohr zur Verlegung hochempfindlicher Glasfaserkabel (Lichtwellenleiterkabel), bestehend aus 1x Schutzrohr 50x4,0 mm und 2x Schutzrohr 40x3,0 mm mit Innenriefung zur Reduktion des Reibungswiderstandes beim Einbringen der Lichtwellenleiterkabel