DIETZEL - DIE043077 Schlauchverschraubung,A63mm,M63x1,5mm,g - 043077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579430777
Codice prodotto
DIE043077
Cod. produttore
043077
Produttore
DIE
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M63x1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
54 mm
Altezza totale:
82 mm
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C