pagina iniziale

DIETZEL - DIE043073 Schlauchverschraubung,A˜40mm,M40x1,5mm,g - 043073

copiacopia
DIETZEL - DIE043073 Schlauchverschraubung,A˜40mm,M40x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430739

Codice prodotto

DIE043073

Cod. produttore

043073

Produttore

DIE

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

38 mm

Altezza totale:

56.2 mm

Filettatura per pollice:

0

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C