pagina iniziale

DIETZEL - DIE043071 Schlauchverschraubung,A˜32mm,M32x1,5mm,g - 043071

copiacopia
DIETZEL - DIE043071 Schlauchverschraubung,A˜32mm,M32x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430715

Codice prodotto

DIE043071

Cod. produttore

043071

Produttore

DIE

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

32 mm

Altezza complessiva:

45 mm

Passi per pollice:

0

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Diametro interno minimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C