DIETZEL - DIE043014 Winkel mit Flansch, A 25 mm, IP65, Poly - 043014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Altro
Tipologia costruttiva - Flangia
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579430142
Codice prodotto
DIE043014
Cod. produttore
043014
Produttore
DIE
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Altro
Tipologia costruttiva:
Flangia
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Altro
Lunghezza totale:
75.9 mm
Altezza totale:
42 mm
Filettatura per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C