DIETZEL - DIE043011 Winkel mit Flansch, A 63 mm, IP54, Poly - 043011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Altro
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Flangia
Confezione
1 PZ
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Flangia
Tipo di connessione:
Altro
Filettatura per pollice:
0
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Lunghezza totale:
162 mm
Altezza totale:
96 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C