pagina iniziale

DIETZEL - DIE043006 Winkel mit Flansch, A˜ 25 mm, IP54, Poly - 043006

copiacopia
DIETZEL - DIE043006 Winkel mit Flansch, A˜ 25 mm, IP54, Poly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Altro

  • Tipologia costruttiva - Flangia

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430067

Codice prodotto

DIE043006

Cod. produttore

043006

Produttore

DIE

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Altro

Tipologia costruttiva:

Flangia

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Altro

Lunghezza totale:

75.9 mm

Altezza totale:

42 mm

Filettatura per pollice:

0

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C