pagina iniziale

DIETZEL - DIE041428 HFT-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, h - 041428

copiacopia
DIETZEL - DIE041428 HFT-Klemmschelle, A˜ 16 mm, anreihbar, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 16...16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579414289

Codice prodotto

DIE041428

Cod. produttore

041428

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

16...16 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

sì

Con inserto:

no