DIETZEL - DIE041344 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A110mm,biegs - 041344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Tipologia - Pieghevole
Diametro esterno - 110 mm
Forma - Esternamente ondulato, internamente liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579413442
Codice prodotto
DIE041344
Cod. produttore
041344
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Tipologia:
Pieghevole
Diametro esterno:
110 mm
Forma:
Esternamente ondulato, internamente liscio
Diametro interno:
95 mm
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Trasparente:
no


