pagina iniziale

DIETZEL - DIE041022 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, V2 - 041022

copiacopia
DIETZEL - DIE041022 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 23 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579410229

Codice prodotto

DIE041022

Cod. produttore

041022

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

25 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

23 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

sì

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

no

Temperatura di impiego:

-45...400 °C