pagina iniziale

DIETZEL - DIE041017 HFT-Steckmuffe, A˜ 20 mm, halogenfrei, h - 041017

copiacopia
DIETZEL - DIE041017 HFT-Steckmuffe, A˜ 20 mm, halogenfrei, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579410175

Codice prodotto

DIE041017

Cod. produttore

041017

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Poliolefina

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no