DIETZEL - DIE037821 Rinnenbogen, 90A^, 500x85 mm, inkl. 4x K - 037821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro