pagina iniziale

DIETZEL - DIE037542 Innenkupplung, 120x60 mm, selbstklebend, - 037542

copiacopia
DIETZEL - DIE037542 Innenkupplung, 120x60 mm, selbstklebend,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Tipologia - Sul lato interno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579375429

Codice prodotto

DIE037542

Cod. produttore

037542

Produttore

DIE

Altezza:

150 mm

Tipologia:

Sul lato interno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Con compensazione del potenziale:

no