pagina iniziale

DIETZEL - DIE037426 PP-Schraubverbinder-Reduzierung von A˜50 - 037426

copiacopia
DIETZEL - DIE037426 PP-Schraubverbinder-Reduzierung von A˜50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 50 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 182 mm

  • Chiuso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579374262

Codice prodotto

DIE037426

Cod. produttore

037426

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

50 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

182 mm

Chiuso:

sì

Superficie lucidata:

no