DIETZEL - DIE037349 Kabelschelle, fA1/4r A 16-20mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 16...20 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918054463
Codice prodotto
DIE037349
Cod. produttore
037349
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
16...20 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
16
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente