pagina iniziale

DIETZEL - DIE037348 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16mm, Winkelp - 037348

copiacopia
DIETZEL - DIE037348 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 12...16 mm

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Superficie fascetta - Zincato a caldo

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918054425

Codice prodotto

DIE037348

Cod. produttore

037348

Produttore

DIE

Zona di tensione:

12...16 mm

Numero max. di cavi:

1

Materiale della fascetta:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di montaggio:

Profilo angolare

Senza alogeni:

no