DIETZEL - DIE037077 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I - 037077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
9002579370776
Codice prodotto
DIE037077
Cod. produttore
037077
Produttore
DIE
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
65.9 mm
Altezza totale:
49.4 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro esterno più grande:
25 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C


