DIETZEL - DIE036997 PVC-Maxikanal, 50x100 mm, weiA, 3 m - 036997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7520 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579369978
Codice prodotto
DIE036997
Cod. produttore
036997
Produttore
DIE
Larghezza:
50 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Altro
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
5000 mm²
Fornitura su bobina:
no
Film protettivo:
no