DIETZEL - DIE036921 PE-Kabelschutzrohr, A 110 mm, biegsam, - 036921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Tipologia - Pieghevole
Diametro esterno - 110 mm
Forma - Liscio internamente ed esternamente
Confezione
1 M
EAN
9002579369213
Codice prodotto
DIE036921
Cod. produttore
036921
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Tipologia:
Pieghevole
Diametro esterno:
110 mm
Forma:
Liscio internamente ed esternamente
Diametro interno:
97 mm
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Trasparente:
no


