pagina iniziale

DIETZEL - DIE036055 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl - 036055

copiacopia
DIETZEL - DIE036055 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11.266 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579360555

Codice prodotto

DIE036055

Cod. produttore

036055

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Altezza:

170 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Altro

Numero di pareti divisorie fisse:

2

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

8500 mm²

Fornitura su bobina:

no

Film protettivo:

no