pagina iniziale

DIETZEL - DIE035463 EndtA1/4lle, A˜ 40 mm, Aluminium - 035463

copiacopia
DIETZEL - DIE035463 EndtA1/4lle, A˜ 40 mm, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Inserire

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579354639

Codice prodotto

DIE035463

Cod. produttore

035463

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no