pagina iniziale

DIETZEL - DIE035425 PE-EndtA1/4lle, A˜ 20 mm, schwarz - 035425

copiacopia
DIETZEL - DIE035425 PE-EndtA1/4lle, A˜ 20 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Inserire

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579354257

Codice prodotto

DIE035425

Cod. produttore

035425

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Inserire

Colore:

Nero

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no