DIETZEL - DIE035417 PVC-Minikanal, 40x40 mm, selbstklebend, - 035417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3641 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579354172
Codice prodotto
DIE035417
Cod. produttore
035417
Produttore
DIE
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
1600 mm²
Fornitura su bobina:
no
Film protettivo:
no