pagina iniziale

DIETZEL - DIE035416 PVC-Minikanal, 25x40 mm, selbstklebend, - 035416

copiacopia
DIETZEL - DIE035416 PVC-Minikanal, 25x40 mm, selbstklebend,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2594 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579354165

Codice prodotto

DIE035416

Cod. produttore

035416

Produttore

DIE

Larghezza:

25 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

1000 mm²

Fornitura su bobina:

no

Film protettivo:

no