pagina iniziale

DIETZEL - DIE035181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit - 035181

copiacopia
DIETZEL - DIE035181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 36.1 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579351812

Codice prodotto

DIE035181

Cod. produttore

035181

Produttore

DIE

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

40 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

36.1 mm

Qualità del materiale:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...250 °C