pagina iniziale

DIETZEL - DIE035180 Gewinderohr,A˜32mm,starr,sehr schwer,mit - 035180

copiacopia
DIETZEL - DIE035180 Gewinderohr,A˜32mm,starr,sehr schwer,mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 28.1 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579351805

Codice prodotto

DIE035180

Cod. produttore

035180

Produttore

DIE

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

32 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

28.1 mm

Qualità del materiale:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

sì

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-45...250 °C