pagina iniziale

DIETZEL - DIE034749 Langwanne, fA1/4r A˜ 111-12 mm, 70 mm, s - 034749

copiacopia
DIETZEL - DIE034749 Langwanne, fA1/4r A˜ 111-12 mm, 70 mm, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Vasca lunga

  • Zona di tensione - 111...120 mm

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 120 mm

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918059543

Codice prodotto

DIE034749

Cod. produttore

034749

Produttore

DIE

Tipologia:

Vasca lunga

Zona di tensione:

111...120 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

120 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato