pagina iniziale

DIETZEL - DIE034747 Langwanne, fA1/4r A˜ 95-100 mm, 70 mm, s - 034747

copiacopia
DIETZEL - DIE034747 Langwanne, fA1/4r A˜ 95-100 mm, 70 mm, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Vasca lunga

  • Zona di tensione - 95...100 mm

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918059529

Codice prodotto

DIE034747

Cod. produttore

034747

Produttore

DIE

Tipologia:

Vasca lunga

Zona di tensione:

95...100 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

100 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato