DIETZEL - DIE034290 Kabelschelle, fA1/4r A 36-40mm, Flachpr - 034290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 36...40 mm
Tipo di montaggio - Profilo piatto
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918054050
Codice prodotto
DIE034290
Cod. produttore
034290
Produttore
DIE
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
36...40 mm
Tipo di montaggio:
Profilo piatto
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
40
Senza alogeni:
no
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


