pagina iniziale

DIETZEL - DIE034019 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25 - 034019

copiacopia
DIETZEL - DIE034019 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579340199

Codice prodotto

DIE034019

Cod. produttore

034019

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Esternamente liscio, internamente ondulato

Diametro interno:

42 mm

Diametro esterno:

50 mm