pagina iniziale

DIETZEL - DIE034017 PP-Schraubendkappe, A˜ 50 mm, 1 1/2Zoll, - 034017

copiacopia
DIETZEL - DIE034017 PP-Schraubendkappe, A˜ 50 mm, 1 1/2Zoll,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 50 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 116 mm

  • Chiuso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579340175

Codice prodotto

DIE034017

Cod. produttore

034017

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

50 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

116 mm

Chiuso:

sì

Superficie lucidata:

no