pagina iniziale

DIETZEL - DIE033492 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, zur Wa - 033492

copiacopia
DIETZEL - DIE033492 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, zur Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 12...16 mm

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918025692

Codice prodotto

DIE033492

Cod. produttore

033492

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

12...16 mm

Tipo di montaggio:

Altro

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

sì

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica