DIETZEL - DIE033260 Einbaudose, 70x100x40 mm, ohne Deckelkup - 033260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola da incasso
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
9002579332606
Codice prodotto
DIE033260
Cod. produttore
033260
Produttore
DIE
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola da incasso
Profondità:
40 mm
Diametro delle aperture:
71 mm
Altezza:
100 mm
Larghezza:
71 mm


