DIETZEL - DIE032662 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I - 032662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579326629
Codice prodotto
DIE032662
Cod. produttore
032662
Produttore
DIE
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
77.4 mm
Altezza totale:
60 mm
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
32 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C


