DIETZEL - DIE032583 PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiA, 2 m / 30 - 032583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Altezza - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1251 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579325837
Codice prodotto
DIE032583
Cod. produttore
032583
Produttore
DIE
Larghezza:
16 mm
Altezza:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Altro
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
256 mm²
Fornitura su bobina:
no
Film protettivo:
no