DIETZEL - DIE032296 Kabelschelle,f. A16-20mm,C-Profil,Schli - 032296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 16...20 mm
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918053251
Codice prodotto
DIE032296
Cod. produttore
032296
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
16...20 mm
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente


