pagina iniziale

DIETZEL - DIE027803 Schlauchverschraubung,A˜50mm,M50x1,5mm,g - 027803

copiacopia
DIETZEL - DIE027803 Schlauchverschraubung,A˜50mm,M50x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579278034

Codice prodotto

DIE027803

Cod. produttore

027803

Produttore

DIE

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

42.4 mm

Altezza totale:

68 mm

Filettatura per pollice:

0

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C