DIETZEL - DIE027800 Schlauchverschraubung,A25mm,M25x1,5mm,g - 027800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
9002579278003
Codice prodotto
DIE027800
Cod. produttore
027800
Produttore
DIE
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
30.4 mm
Altezza totale:
37.2 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C