DIETZEL - DIE027799 Schlauchverschraubung,A20mm,M20x1,5mm,g - 027799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Altezza totale:
29.8 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C