DIETZEL - DIE027681 Stahl-Hohlschiene, feuerverzinkt, geloch - 027681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
187 Kg CO₂-eq
EAN
9002579276818
Codice prodotto
DIE027681
Cod. produttore
027681
Produttore
DIE
Tipologia:
Profilo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no


