DIETZEL - DIE027589 Gegenmutter, M63x1,5 mm, Polyamid, halog - 027589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
9002579275897
Codice prodotto
DIE027589
Cod. produttore
027589
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


