pagina iniziale

DIETZEL - DIE026723 PE-Kabelschutzbogen,A˜125mm,flexibel,Muf - 026723

copiacopia
DIETZEL - DIE026723 PE-Kabelschutzbogen,A˜125mm,flexibel,Muf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 115 mm

  • Diametro esterno - 125 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579267236

Codice prodotto

DIE026723

Cod. produttore

026723

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

115 mm

Diametro esterno:

125 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

90 °

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Altri

Superficie lucida:

no

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno e interno liscio