pagina iniziale

DIETZEL - DIE026318 PE-Betonbau-Verbindungstrichter, A˜ 60 m - 026318

copiacopia
DIETZEL - DIE026318 PE-Betonbau-Verbindungstrichter, A˜ 60 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263184

Codice prodotto

DIE026318

Cod. produttore

026318

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Altro

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità interna:

0 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

4

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza