pagina iniziale

DIETZEL - DIE026311 PE-Betonbau-GerAtedose-Mittelteil, halo - 026311

copiacopia
DIETZEL - DIE026311 PE-Betonbau-GerAtedose-Mittelteil, halo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263115

Codice prodotto

DIE026311

Cod. produttore

026311

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

65 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

0 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

6

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Manicotto per tubo