pagina iniziale

DIETZEL - DIE026304 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 80 mm mi - 026304

copiacopia
DIETZEL - DIE026304 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 80 mm mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro di scatola/cassetta - 80...80 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Coperchio di montaggio

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 0 mm

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263047

Codice prodotto

DIE026304

Cod. produttore

026304

Produttore

DIE

Per diametro di scatola/cassetta:

80...80 mm

Forma:

Tondo

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Per lunghezza scatola/cassetta:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per larghezza scatola/cassetta:

0 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

Altro

Con viti:

no

Piombabile:

no