pagina iniziale

DIETZEL - DIE026288 PE-Betonbau-AbzweiggroAŸdose-Mittelteil, - 026288

copiacopia
DIETZEL - DIE026288 PE-Betonbau-AbzweiggroAŸdose-Mittelteil,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579262880

Codice prodotto

DIE026288

Cod. produttore

026288

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

80 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

0 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

8

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza