pagina iniziale

DIETZEL - DIE025968 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K - 025968

copiacopia
DIETZEL - DIE025968 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918100603

Codice prodotto

DIE025968

Cod. produttore

025968

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro