pagina iniziale

DIETZEL - DIE025752 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜75mm,starr, - 025752

copiacopia
DIETZEL - DIE025752 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜75mm,starr,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579257527

Codice prodotto

DIE025752

Cod. produttore

025752

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Rigido

Forma:

Esternamente ondulato, internamente liscio

Diametro interno:

61 mm

Diametro esterno:

75 mm