DIETZEL - DIE025458 Profildichtring, A 110 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 95 mm
Diametro interno - 80 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579254588
Codice prodotto
DIE025458
Cod. produttore
025458
Produttore
DIE
Diametro esterno:
95 mm
Diametro interno:
80 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
8.5 mm


