pagina iniziale

DIETZEL - DIE025054 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜63mm,flexibel, - 025054

copiacopia
DIETZEL - DIE025054 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜63mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579250542

Codice prodotto

DIE025054

Cod. produttore

025054

Produttore

DIE

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

63 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

63 mm

Diametro interno:

54.6 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Raggio di curvatura statico:

315 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no